Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Signalleuchte (7 Angebote) Failsafe-Funktion. 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit.
ab € 1.733,80* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Orange IP66 / IK08 Schraubklemme RDMHP (4 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850521405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
ab € 178,50* pro Stück
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C027500FAL
ab € 4,77* pro Stück
Barthelme 52032813 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC (3 Angebote) Barthelme 52032813 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 52032813 LED-Signallampe Snap-In LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit i...
ab € 1,85* pro Stück
ab € 42,98* pro Stück
Schneider Electric
XB7EV07BP
ab € 7,25* pro Stück
Signalleuchte (7 Angebote) Failsafe-Funktion. 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit.
ab € 1.741,04* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Orange IP66 / IK08 Schraubklemme RDMUP (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850541405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
ab € 187,35* pro Stück
ab € 14,92* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA 108mm Grün IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme QDS (4 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=874166405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steck...
ab € 83,18* pro Stück
ab € 16,21* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA 108mm Orange IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme QDS (3 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=874161405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steck...
ab € 82,68* pro Stück
ab € 17,17* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 100mA 108mm Rot IP66 / IK09 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme QDS (5 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=874162405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=108 mm, Höhe gesamt=99 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Steck...
ab € 77,21* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 200mA 75mm Orange IP69 / IK08 Kabel, 1 m PCH (5 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=860501405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Durchmesser Sockel=75 mm, Höhe gesamt=101 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=200 mA, Anschlussart=Kabel...
ab € 78,55* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Kontrollleuchte
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.