Iduino ME067 Stromsensor 1 St. Stromsensor-Modul ACS712 20 A ME067 Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Tec...
Sensoren CMS-102CA zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 20A. Die universell einsetzbaren Sensoren für die Kabelmontage gewährleisten mit einer Einbaubreite von 18mm exa...
Sensoren CMS-102DR zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 20A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 18mm zur universell einsatzbarer Hutschienenmontage gewährleisten e...
Sensoren CMS-102S8 zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 20A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 18mm für S800 Installtionsgeräte mit Doppelstockklemmen gewährleist...
Sensoren CMS-202DR zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 40A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 25mm zur universell einsatzbarer Hutschienenmontage gewährleisten e...
Sensoren CMS-202S8 zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 40A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 25mm für S800 Installtionsgeräte mit Doppelstockklemmen gewährleist...
Sensoren CMS-102PS zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 20A. Die Sensoren mit einer Einbaubreite von 18mm für das pro M compact System und für SMISSLINE Installationsge...
Produktpalette: HLSR-P Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -50A bis 50A Ansprechzeit: 2.5 µs Strommessbereich AC: -50A bis 50A Sensor...
Produktpalette: HLSR-SM Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -50A bis 50A Ansprechzeit: 2.5 µs Strommessbereich AC: -50A bis 50A Senso...
Produktpalette: HLSR-P/SP33 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 3.135 V DC-Versorgungsspannung, max.: 3.465 V Strommessbereich DC: -50A bis 50A Ansprechzeit: 2.5 µs Strommessbereich AC: -50A bis 5...