| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1208164-BP Herst.-Nr.: 2060-1401/998-404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WAGO 2060-1401/998-404 Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 1 Lichtgrau 1 St.
Federkraftklemmblock
Inhalt 1 St.
Technische Daten: AWG max.: 18 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 7 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl (num): 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP®,mit Betätigungsdrücker · Produktabmessung, Breite: 11.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.90 mm · Produktabmessung, Länge: 3.90 mm · Rastermaß: 4 mm · Serie (Printklemmen): 2060 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ: Serie 2060 · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produktabmessung, Höhe: | 6.90 mm | Produktabmessung, Länge: | 3.90 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.70 mm | Nennstrom - gerundet: | 9 A | Marke: | WAGO | Industrieware: | Ja | Printklemmen-Besonderheiten: | mit CAGE CLAMP® | mit Betätigungsdrücker | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Print | Steckrichtung: | Waagerecht zur Leiterplatte | Serie (Printklemmen): | 2060 | Herst.-Teilenr.: | 2060-1401/998-404 | Typ (Hersteller-Typ): | 2060-1401/998-404 | Nennstrom: | 9 A | Nennspannung: | 160 V | AWG max.: | 18 | AWG min.: | 24 | Rastermaß: | 4 mm | max. Querschnitt flexibel: | 0.75 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 0.20 mm² | max. Querschnitt starr: | 0.75 mm² | min. Querschnitt starr: | 0.20 mm² | Polzahl (num): | 1 | Polzahl je Reihe: | 1 | Abisolierlänge (max.): | 7 mm | Abisolierlänge (min.): | 6 mm | Typ: | Serie 2060 | Drahtschutz: | Ja | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Cu-Legierung|ツ| verzinnt | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,49* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,51* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,81* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|