Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2060-1401/998-404 Federkraftklemmblock 0.75mm² Polzahl (num) 1 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A769811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-1401/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WAGO
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen
Schraubklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
6.90 mm
Länge:
3.90 mm
Farbe:
grau
Breite:
11.70 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
2060-1401/998-404
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP® + mit Betätigungsdrücker
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
9 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
1
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,48*
1 Tag
1192
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.