Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte A...
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-...
Steckbare Summen-Funkenstrecke zum Einsatz zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE). Geeignet zum Einsatz in Kombination mit: • CombiController Typ V 25-B+C • SurgeController Typ V 20-C • S...
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Contr...
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum Sc...
Reihe = Xboard Serie = Eaton Moeller Zur Verwendung mit = Serie N(S)1(-4), Serie NZM1(-4) Typ = Spannungsauslöser Steuerspannung = 24V ac/dc NZM - Fernauslöser. Für Spritzgussgehäuse-Leistungsschal...
Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem ...
Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern erdpotentialfreier hochfrequenter Bussysteme oder Videoübertragungen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Übe...
Mehrkanalige Typ 2-Ableiter. Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter. Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Abtrennvorrichtu...
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls ohne Signaltrennung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über de...
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung (TN-S, TT), Breite 72mm mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in e...
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11 • Ideal für den Schutz von Wallboxen und daran angeschlossenen Fahrzeugen • Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • ...
Überspannungsableiter DEHNsafe 230 LA, Typ 3 nach EN 61643-11 mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung. Zum Schutz von e...
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum Sc...