Direkt koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter. Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgebung. Stec...
Überspannungsschutz-System. Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul. Versorgung des Systems über Tragschienenbus. Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul.
Suppressor Typ = 3-poliger Protektor Betriebsspannung max. = 415 V ac Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 100kA Serie = 1210 Länge = 54mm Tiefe = 67mm Höhe = 90mm Abmessungen = 54 x 67 x 9...
Saubere und trockene Luft: Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann. Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost...
N Überspannungsableiter Sti-Bu mit Gasentladungsableiter 150 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Sti-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennen...
N Überspannungsableiter Sti-Bu mit Gasentladungsableiter 230 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Sti-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennen...
Kombi-Ableiter T1T2 SPRT12-350/3-AXMehrpoliger Kombiableiter, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Zum Schutz von Niederspannungs-Ve...