Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem ...
Überspannungsableiter, B88069X5020T103, EPCOS Features * Kleine Größe * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kap...
Ersatzschutzmodul iPRD-Nullleiter für Überspannungsableitung. 1-polig+N, 3-polig+N. Steckbar. Schutz gegen direkten Blitzeinschlag in elektrischen Anlagen in allen Industrie- und Tertiärgebäuden mi...
Überspannungsableiter Typ 2, Varistor-Module steckbar, für 1-phasige TN-S und TT-Netze zwischen L - N, L - PE oder N - PE für 1-phasige TN-C-Netze zwischen L - PEN, Breite 17,8 mm.
Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Varistor-Module steckbar, Varistor zwischen L1, L2, L3 - N und Funkenstrecke zwischen N - PE, für 3-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 71,8 mm.
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) fur RfZ und APZ nach d...
Kombi-Ableiter Typ 1+2 f. 3ph.TT- und TN-S-Systeme Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TN-S und TT-Netze nach EN/IEC 61643-11, Schutzmodule einzeln austauschbar mit Defektanzeige, höchste Dau...
2.2-5 Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 90 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brenne...