| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5SD74810 Herst.-Nr.: 5SD74810 EAN/GTIN: 4001869340722 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 260V Schutzbausteine steckbar 1-polig, N-PE Schaltung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik sowie ein durchgängiges Design sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Überspannungsschutzgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Überspannungsschutzgeräte zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiver Investitions- und Anlagenschutz vor Blitz und Überspannungen. 2. Für jeden Anwendungsfall der richtige Blitz-/ und Überspannungsschutz (Typ1 bis 3). 3. Fernmeldekontakt zum externen Upload der Zustandsanzeige. 4. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 5. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene. 6. Klar ersichtliche Fehleranzeige. 7. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. 8. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Weitere Informationen: | | Integrierte Vorsicherung: | false | Nennableitstoßstrom (8/20): | 40 kA | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Prüfklasse Typ 2: | true | Höchste Dauerspannung AC: | 260 V | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 25 mm² | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 35 mm² | Mit Fernmeldekontakt: | false | Baugröße: | 1 TE | Signalisierung am Gerät: | ohne | Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung AC: | 230 V | Schutzpegel: | 1 kV | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 40 kA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, SENTRON, Überspannungsschutz, Blitzschutz, DIN VDE 0100-443, Kombiableiter, Ableiterkombination |
| | |
| |