als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserbereitungsanlangen nach TRD 702 und DIN 4753 · Teil 1 und DIN 1988 · Eckausführung mit Anlüftvorrichtung · Gehäuse au...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 5,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventil...
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 10,0-18,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...
als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserbereitungsanlangen nach TRD 702 und DIN 4753 · Teil 1 und DIN 1988 · Eckausführung mit Anlüftvorrichtung · Gehäuse au...
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Z, 6 bar 531660 als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserbereitungsanlangen nach TRD 702 und DIN 4753, Teil 1 und DIN 1988,...
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 10,0-18,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 2,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 4,2 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 16,0-32,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 3,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 5,4 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine V...
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 16,0-32,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 30,0-60,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft...