Zum Lösen festsitzender Ölfilter und Granulat-Kartuschen an Drucklufttrocknern mit Rechtsgewinde, z. B. Mercedes Benz, MAN, Mit 3/8" Innenvierkantantrieb und Adapter 1/2" SW 17 mm
Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Granulat-Kartuschen von Drucklufttrocknern an Nkws, mit Rechts- oder Linksgewinde, Große Spannweite (von 95 bis 165 mm), Der GEDORE Kartuschenschlüssel is...
Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern, Stufenlos verstellbar, handbetätigt, Antrieb 1/2" nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, und SW 19 mm, Haltesegmente verhindern das Abrutschen, Handbetätigt
Gedore red Ölfilter-Bandschlüssel max. Durchmesser 152 mm Hauptmerkmale: Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern Das Filterband passt sich stufenlos an Antrieb 1/2" (12,5 mm) Handbetätigt
Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen, Verstellbares Metallband, vernickelt, No. 37 mit Betätigungsgriff, No. 37 V mit 1/2" Betätigungsvierkant für alle 1/2" Werkzeuge
Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen, Verstellbares Metallband, vernickelt, No. 37 mit Betätigungsgriff, No. 37 V mit 1/2" Betätigungsvierkant für alle 1/2" Werkzeuge