spezielle Länge und Bauform zur Montage und Demontage des schwer zu erreichenden Ölfilters an DSG Getrieben für Fahrzeuge mit Common-Rail Motoren ermöglicht einfachen und zeitsparenden Ölfilterwech...
Facom D.154 Aufsetz-Oelfilterschluessel 66 mm Aufsetz-Ölfilterschlüssel mit Nuten Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Filter Ø 66 mm, 6 Nuten Produktstärken: Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mit Spa...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen 14-kant Schlüsselweite 72 mm) Betätigung von Ölfiltern FORD 1,0l / 1,1 l und 2,0 l EcoBoost Motoren B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fies...
stabiles und extra hohes Stahlband ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174 auch für schwer erreichbare Filtergehäuse besonders gro...
- Zwölfkant-Ausführung mit 1/2" Antrieb - geeignet für Ford Duratorq 2,0 / 2,2 TDCI mit Motorcodes DW10C und DW12C - geeignet für PSA 2,0 und 2,2 HDI, z.B. in Fahrzeugmodellen S-Max, Mondeo, Galaxy...
spezielle Länge und Bauform zur Montage und Demontage des schwer zu erreichenden Ölfilters an DSG Getrieben ermöglicht einfachen und zeitsparenden Ölfilterwechsel kein Ausbau der Batterie notwendig...
Facom D.155 Aufsetz-Oelfilterschluessel 76 mm Aufsetz-Ölfilterschlüssel mit Nuten Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Filter Ø 76 mm, 12 Nuten Produktstärken: Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mit Sp...
zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Inn...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen Achtkant Schlüsselweite 75 mm Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen, speziell an FIAT 500 ∙ 500C ∙ Panda ∙ Bravo ∙ LANCIA Ypsilon ∙ ...
Textilband Ölfilterschlüssel Bandlänge 490 mm Bandstärke 20 x 4 mm Schwere Ausführung mit einem breiten, rutschfesten und durchgewebten Gewebeband, ohne Gummieinlage! Passend für alle Anschraubfilt...