Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel 2169-14 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 14-kant Profil ∙ SW 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-14
2169-14
2169-14
2169-14
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-14
EAN/GTIN:
     4000896244195
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen

  • 14-kant Schlüsselweite 72 mm)
  • Betätigung von Ölfiltern
    FORD 1,0 l / 1,1 l und 2,0 l EcoBoost Motoren
    B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fiesta ∙ Active ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ Grand Tourneo ∙ Connect ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Courier ∙ Transit Connect ∙ Transit Courier
  • Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses
  • Kontrollierter Schraubanzug mit Drehmomentschlüssel auf das vom Hersteller geforderte Drehmoment
  • Innenvierkant Antrieb 12″ (12,5 mm)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen 14-kant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 73
  • Durchmesser: 104 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
104 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Halbzoll
Schluesselworte:
Öldienst-Werkzeug | Halbzoll | 2169-14
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienstschlüssel
Produktgruppe:
2169
Abtrieb:
Außen 14-kant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.