für Ölfilter Ø 74 mm x 14-kant Antrieb Außensechskant 24 mm und Innenvierkant 12,5 mm (1/2") Endkappenausführung mit Ausschnitt für den Kurbelwellensensor Material: Aluminium passend für folgende M...
Textilband Ölfilterschlüssel Bandlänge 490 mm Bandstärke 20 x 4 mm Schwere Ausführung mit einem breiten, rutschfesten und durchgewebten Gewebeband, ohne Gummieinlage! Passend für alle Anschraubfilt...
zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Inn...
Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen) Sichere, nichtleitende Schutzbeschichtung gegen Kurzschlussgefahr: Bei einigen RENAULT, z.B. K9K Motor befin...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern von z.B. MANN sowie MAHLE/KNECHT Antrieb: Außen-Sechskant Schlüsselweite 24 mm / Innenvierkant Antrieb 12,5 1⁄2″ Abtrieb: 15kant Schlüsselweite 105 mm Für z.B.: ...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses Geforderter Drehmoment-Schraubanzug möglich 3-teiliger Satz zur Betätigung von Ölfiltern 2169-8...
zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Inn...