Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel 2169-9 ∙ 24 mm Außen-Sechskant, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 15-kant Profil ∙ SW 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-9
2169-9
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-9
EAN/GTIN:
     4000896116690
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern von z.B. MANN sowie MAHLE / KNECHT

  • Antrieb: Außensechskant Schlüsselweite 24 mm / Innenvierkant Antrieb 12,5 12
  • Abtrieb: 15-kant Schlüsselweite 105 mm
  • Für z.B.: VolvoSCANIARENAULTMANIVECOFIATFODENIRISBUSASTRACATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
  • Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit einem HAZET Drehmomentschlüssel sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-Anzugswert der Hersteller beachten)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 24 mm Außen-Sechskant, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen 15-kant Profil
  • Schlüsselweite: 105 mm
  • Durchmesser (min-max): 119 mm
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, FIAT, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN | IVECO, MAN, RENAULT Nkw, SCANIA, VOLVO Nkw
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Größe 105 | sw105 | sw 105 | s105 | s 105 | Schlüsselweite 105 | 105er | 105mm | 105 mm
Schluesselworte:
Öldienst-Werkzeug | Nkw Werkzeug | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Größe 105 | sw105 | sw 105 | s105 | s 105 | Schlüsselweite 105 | 105er | 105mm | 105 mm | 2169-9 | IVECO, MAN, RENAULT Nkw, SCANIA, VOLVO Nkw | AUDI, FIAT, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienstschlüssel
Produktgruppe:
2169
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | FIAT | PEUGEOT | RENAULT | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
IVECO | MAN | RENAULT Nkw | SCANIA | VOLVO Nkw
Abtrieb:
Außen 15-kant Profil
Antrieb:
24 mm Außen-Sechskant | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Antriebs-Sechskant s mm:
24
Durchmesser min:
119 mm
Schlüsselweite s1xs2:
105
Schlüsselweite (s1):
105 mm
Durchmesser (min-max):
119
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.