zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Inn...
zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Inn...
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ventiler Motorrad Beschreibung Ölfilterkappe zum Lösen und Anziehen für Ölfiltern Material Leichtmetall Antrieb Innenvi...
Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern Insbesondere für BMW Motorräder Schlüsselweite 76 mm Rillenprofil (6 Rillen) mit geringer Bauhöhe Für BMW Motorräder, neue Modell-Reihen R1200 GS ∙ R1200...
Nylongurt für Gurtrohr- und Armaturenzange • Arbeiten ohne Beschädigung an verchromten und polierten Oberflächen • Einsatz im Automobilbereich z. B. beim Ölfilter-Wechsel
Anwendung: Betätigen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen Verstellbar durch Drehknopf oder Sechskant 13 mm Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar Durchmesser (min-max): 65 – 105 mm Nett...
für Ölfilter Ø 74 mm x 14-kant Antrieb Außensechskant 24 mm und Innenvierkant 12,5 mm (1/2") Endkappenausführung mit Ausschnitt für den Kurbelwellensensor Material: Aluminium passend für folgende M...