stabiles und extra hohes Stahlband ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174 auch für schwer erreichbare Filtergehäuse besonders gro...
BGS 1053 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant für Jeep Mercedes-Benz Dodge Beschreibung: zur schnellen und fachgerechten Montage und Demontage des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum d...
Facom D.155 Aufsetz-Oelfilterschluessel 76 mm Aufsetz-Ölfilterschlüssel mit Nuten Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Filter Ø 76 mm, 12 Nuten Produktstärken: Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mit Sp...
spezielle Länge und Bauform zur Montage und Demontage des schwer zu erreichenden Ölfilters an DSG Getrieben für Fahrzeuge mit Common-Rail Motoren ermöglicht einfachen und zeitsparenden Ölfilterwech...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen 14-kant Schlüsselweite 72 mm) Betätigung von Ölfiltern FORD 1,0l / 1,1 l und 2,0 l EcoBoost Motoren B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fies...
stabiles und extra hohes Stahlband ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174 auch für schwer erreichbare Filtergehäuse besonders gro...
BGS 8859 Ölfilterschlüssel Ø102mm Vierzehnkant für Opel Beschreibung: Ölfilterschlüssel mit Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") zu verwenden wie OEM1 KM-6374 Opel und OEM2 KM-6374 Vauxhall
Facom D.156 Aufsetz-Oelfilterschluessel 86 mm Aufsetz-Ölfilterschlüssel mit Nuten Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Filter Ø 86 mm, 18 Nuten Produktstärken: Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mit Sp...
spezielle Länge und Bauform zur Montage und Demontage des schwer zu erreichenden Ölfilters an DSG Getrieben ermöglicht einfachen und zeitsparenden Ölfilterwechsel kein Ausbau der Batterie notwendig...
zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Links- und Rechtsbetrieb Inn...