Ärzterolle als Wickelunterlage Die Ärzterolle ist eine einfache und kostengünstige Unterlage für den Wickelbereich. Rollenbreite: 50 cm2-lagiger Zellstoff hochweißBlattgröße: 50x39 cmleicht abzurei...
Die bemerkenswerte ,Untersuchungsliege ,mit einer Liegefläche von L 2000 x B 700 mm bietet dem Patienten ausreichend Bequemlichkeit. Das Kopfteil ist mittels Raste verstellbar und somit individuell...
Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff, 2-lagig, flächengeprägt, weiß, 55 cm breit x 50 m lang Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff flächengeprägt 2-lagig (hoch)weiß 55 cm breit, 50 m lan...
Ärzterollen Tissue 100 % Recyclingmaterial Weiß, ungebleicht Punkt-zu-Punkt Prägung Länge: 50 m, auf 38 cm perforiert Karton mit 9 Rollen 450 m Papier ab € 21,50
Ärzterolle aus Recycling-Papier als Wickelunterlage. Die Ärzterolle ist eine einfache und kostengünstige Unterlage für den Wickelbereich. 2-lagiges ReceyclingpapierFarbe: weiß (78%)FSC zertifiziert...
Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff, 2-lagig, flächengeprägt, weiß, 59 cm breit x 50 m lang Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff flächengeprägt 2-lagig (hoch)weiß 59 cm breit, 50 m lan...
Ärtzekrapp in hochwertiger Wipex Nordvlies Qualität hygienische Liegenauflage für Patienten sehr strapazierfähig auch im nassen Zustand hochweiß 12 Rollen/Karton 50 m pro Rolle perforiert Abrisslän...
Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet Die medizinischen Unterlagen eignen sich optimal für medizinische und Massageliegen oder auch für Computertomographien u. ä.. Produktinformationen zu den Ärzter...