Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatik-Zubehör

  Pneumatik-Zubehör (150 Artikel)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Basetech Schlauchschelle 11-38 mm BT-2299052 Metall 20 St. (4 Angebote) 
Basetech Schlauchschelle 11-38 mm BT-2299052 Metall 20 St. 20-teiliges Schlauchschellenset Korrosionsschutz und längere Lebensdauer dank Stahlschraube Galvanisierte Edelstahlschraube Mit der Hand o...
Basetech
BT-2299052
€ 7,67*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07190-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 10 mm Bündel-Ø (max.) 16 mm 2 St. (9 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07190-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 10 mm Bündel-Ø (max.) 16 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 10 - 16 mm (1/2") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach...
Gardena
07190-20
€ 1,64*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07191-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 12 mm Bündel-Ø (max.) 20 mm 2 St. (10 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07191-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 12 mm Bündel-Ø (max.) 20 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 12 - 20 mm (1/2") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach...
Gardena
07191-20
€ 1,70*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07192-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 20 mm Bündel-Ø (max.) 32 mm 2 St. (8 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07192-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 20 mm Bündel-Ø (max.) 32 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 20 - 32 mm (3/4") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach...
Gardena
07192-20
€ 1,75*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07193-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 25 mm Bündel-Ø (max.) 40 mm 2 St. (10 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07193-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 25 mm Bündel-Ø (max.) 40 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 25 - 40 mm (1") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach D...
Gardena
07193-20
€ 1,75*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07194-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 32 mm Bündel-Ø (max.) 50 mm 1 St. (9 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07194-20 Stahl glanzverzinkt Bündel-Ø (min.) 32 mm Bündel-Ø (max.) 50 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 32 - 50 mm (1 1/4") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde na...
Gardena
07194-20
€ 1,93*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07195-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 40 mm Bündel-Ø (max.) 60 mm 1 St. (9 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07195-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 40 mm Bündel-Ø (max.) 60 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 40 - 60 mm (1 1/2") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 is...
Gardena
07195-20
€ 2,20*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07196-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 70 mm Bündel-Ø (max.) 90 mm 2 St. (8 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07196-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 70 mm Bündel-Ø (max.) 90 mm 2 St. Schlauchschelle, Spannbereich 70 - 90 mm (3") Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist au...
Gardena
07196-20
€ 2,82*
pro Stück
GARDENA Schlauchschelle 07197-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 7 mm Bündel-Ø (max.) 11 mm 1 St. (10 Angebote) 
GARDENA Schlauchschelle 07197-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 7 mm Bündel-Ø (max.) 11 mm 1 St. Schlauchschelle, Spannbereich 7 - 11 mm Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl...
Gardena
07197-20
€ 2,06*
pro Stück
ICH Verteilerblock 60402 10 bar (max) (1 Angebot) 
Verteilerblock Quadrat Technische Daten: Anschluss: 4 x G1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck-Bereich: 10 bar (max) · Betriebstemperatur (Bereich): 100 °C (max) · Betriebstemperatur (...
k.A.
60402
€ 6,55*
pro Stück
ICH Verteilerblock 60403 10 bar (max) (4 Angebote) 
Verteilerblock Quadrat Technische Daten: Anschluss: 4 x G1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck-Bereich: 10 bar (max) · Betriebstemperatur (Bereich): 100 °C (max) · Betriebstemperatur (...
k.A.
60403
€ 5,69*
pro Stück
ICH Verteilerblock 60405 10 bar (max) (4 Angebote) 
Verteilerblock Quadrat Technische Daten: Anschluss: 4 x G1/2 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck-Bereich: 10 bar (max) · Betriebstemperatur (Bereich): 100 °C (max) · Betriebstemperatur (...
k.A.
60405
€ 8,76*
pro Stück
ICH Verteilerblock, beidseitig 61411 10 bar (max) (4 Angebote) 
ICH Verteilerblock, beidseitig 61411 10 bar (max) Verteilerblock doppelseitige Ausgänge Technische Daten: Anschluss: Eingang 1 x G1/4 / Ausgang 4 x G1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstem...
k.A.
61411
€ 11,24*
pro Stück
ICH Verteilerblock, beidseitig 61412 10 bar (max) (4 Angebote) 
Verteilerblock doppelseitige Ausgänge Technische Daten: Anschluss: Eingang 1 x G1/4 / Ausgang 6 x G1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck-Bereich: 10 bar (max) · Betriebstemperatur (Ber...
k.A.
61412
€ 13,40*
pro Stück
ICH Verteilerblock, beidseitig 61416 10 bar (max) (4 Angebote) 
Verteilerblock doppelseitige Ausgänge Technische Daten: Anschluss: Eingang 1 x G3/8 / Ausgang 6 x G1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck-Bereich: 10 bar (max) · Betriebstemperatur (Ber...
k.A.
61416
€ 16,18*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.