Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Verteilerblock, beidseitig 61416 10 bar (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583543-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61416
EAN/GTIN:
     8718427017601
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock doppelseitige Ausgänge

Technische Daten:
Anschluss: Eingang 1 x G3/8 / Ausgang 6 x G1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck-Bereich: 10 bar (max) · Betriebstemperatur (Bereich): 100 °C (max) · Betriebstemperatur (max.): 100 °C · Herst.-Teilenr.: 61416 · Innengewinde: 1/4",3/8" · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Verteilerblock, beidseitig

Weitere Informationen:
Anschluss:
Eingang 1 x G3/8 / Ausgang 6 x G1/4
Betriebsdruck-Bereich:
10 bar (max)
Innengewinde:
1/4" | 3/8"
Herst.-Teilenr.:
61416
Material (Details):
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebstemperatur (max.) Details:
100 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
100 °C (max)
Produkt-Art:
Verteilerblock, beidseitig
Weitere Suchbegriffe: 08718427017601, 02050001268099, 8718427017601, ICH, 61416
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,95*
ab € 11,33*
€ 16,18*
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 16,28*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,97*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 40,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.