Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2012-137822
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24V5CW/BK
EAN/GTIN:
     4038986140256
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Das Modell 23,8 Zoll IPS FHD ermöglicht bequemes Arbeiten und Freizeitvergnügen, mit USB-C und integrierter Windows-Hello-Webcam
Der AOC 24V5CW ist ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit FHD-Auflösung und ergonomischem Standfuß, der ein komfortables 360°-Erlebnis bietet. Er ist ideal ausgestattet, um Ihre Produktivität durch USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern. Gleichzeitig bietet er alles, was Sie für Ihre Freizeit brauchen, und die zusätzliche Sicherheit einer integrierten Windows-Hello-Webcam.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Markenspezifische Eigenschaften
False
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
456 mm
Paketgewicht
8990 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.03 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
613.03 mm
Gewicht (mit Ständer)
6080 g
Breite (ohne Standfuß)
613.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
613.03 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
True
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
94 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
60.4 cm
Oberflächenhärte
6H
sRGB Abdeckung (klassisch)
118 %
NTSC Abdeckung (typisch)
103 %
Adobe RGB-Abdeckung
101 %
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 142,87*
€ 177,35*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 147,00*
€ 181,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,96*
€ 185,05*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 169,56*
€ 199,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 170,18*
€ 199,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.