Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Monitor 24V5CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075720
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24V5CW
EAN/GTIN:
     4038986140256
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
60,4cm/23,8" IPS Panel, Auflösung 1920x1080@75Hz, 4ms GTG, 16:9, 300 cd/m², integrierte Webcam, 1.000:1, 178°/178°, 2x HDMI 1.4, DP 1.2, USB-C, USB-Hub, neigbar, schwenkbar, 130mm höhenverstellbar, 2x 5W Lautsprecher, VESA 100x100, Farbe schwarz, 36 Monate Herstellergarantie
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 169,66*
€ 200,32*
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 170,42*
€ 200,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 170,91*
€ 200,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 200,83*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 201,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.