Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24V5CW 60,5cm (23,8“) FHD IPS Gaming Monitor HDMI/DP/USB-C PD65W 75Hz Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1EP
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24V5CW/BK
EAN/GTIN:
     4038986140256
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie

• Energieeffizienzklasse: F

• Größe: 60,5 cm(23,8 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920x1.080 WQHD

• Reaktionszeit: 4 ms, Kontrast: 1.000:1 Panel: IPS

• Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C mit DP

• Slim Bezel, USB-C Power Delivery, Sicherheitsschloss, Webcam

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 169,97*
€ 200,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,63*
€ 200,53*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 201,69*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 175,84*
€ 204,35*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 178,08*
€ 207,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.