Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Value-line 24V5CW/BK - V5 series - LED-Monitor - 61 cm (24") (24V5CW/BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7893678
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24V5CW/BK
EAN/GTIN:
     4038986140256
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie

Produkttext

Das Modell 23.8" IPS FHD ermöglicht bequemes Arbeiten und Freizeitvergnügen, mit USB-C und integrierter Windows-Hello-Webcam Der AOC 24V5CW ist ein 23.8" großes IPS-Panel mit FHD-Auflösung und ergonomischem Standfuß, der ein komfortables 360°-Erlebnis bietet. Er ist ideal ausgestattet, um Ihre Produktivität durch USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern. Gleichzeitig bietet er alles, was Sie für Ihre Freizeit brauchen, und die zusätzliche Sicherheit einer integrierten Windows-Hello-Webcam.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  60,5 cm (23.8" )
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
Bildschirmtechnologie  LED
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Full HD
Panel-Typ  IPS
Bildschirmform  Flach
Kontrastverhältnis  1000:1
Maximale Bildwiederholrate  75 Hz
Anzahl der Farben des Displays  16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung  W-LED
Helligkeit (typisch)  300 cd/m²
Reaktionszeit  1 ms
Blendfreier Bildschirm  Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)  20000000:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Pixel Abstand  0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte  93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)  60,4 cm
Oberflächenhärte  6H
sRGB Abdeckung (klassisch)  118%
NTSC Abdeckung (typisch)  103%
Adobe RGB-Abdeckung  101%
  
Leistungen  
NVIDIA G-SYNC  Nein
AMD FreeSync  Ja
AMD FreeSync-Typ  FreeSync
Schnellladung  Ja
Flimmerfreie Technologie  Ja
Low-Blue-Light-Technologie  Ja
Markenspezifische Eigenschaften  False
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Ja
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  10 W
Eingebautes Mikrofon  Nein
  
Design  
Marktpositionierung  Haus
Produktfarbe  Schwarz
Rahmenloses Design  Ja
Vorderer Rahmen  Schwarz
Abnehmbarer Standfuß  Ja
Fußfarbe  Schwarz
Zertifizierung  True
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Ja
HDMI  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
USB-Hub-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp  USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze  1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C  1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A  4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  65 W
DVI Anschluss  Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
HDMI-Version  1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.2
Kopfhörerausgänge  1
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
HDCP  Ja
HDCP-Version  1.4
Stromeingang  Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)  Nein
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Kabelsperre-Slot  Ja
Höhenverstellung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Wandmontage  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Höheneinstellung  13 cm
Pivot  Ja
Schwenkbar  Ja
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  3,5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Menüsprachen  Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen  19
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  28 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Netzteiltyp  Intern
  
Lieferumfang  
Ständer enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC
HDMI-Kabellänge  1,5 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  516,6 mm
Gewicht (mit Ständer)  6,08 kg
Breite (ohne Standfuß)  61,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  4,39 cm
Höhe (ohne Standfuß)  36,3 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  840 mm
Verpackungstiefe  141 mm
Verpackungshöhe  456 mm
Paketgewicht  8,99 kg
Verpackungsart  Box
USB Kabellänge  1,8 m
  
Sonstige Funktionen  
Farbpalette DCI-P3  94%
Außenverkleidungstyp  Matt
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
Lichteffekte  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Bildschirmdiagonale:
60,5 cm (23.8" )
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Pixel Abstand:
0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
60,4 cm
Oberflächenhärte:
6H
sRGB Abdeckung (klassisch):
118%
NTSC Abdeckung (typisch):
103%
Adobe RGB-Abdeckung:
101%
NVIDIA G-SYNC:
Nein
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Schnellladung:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Markenspezifische Eigenschaften:
False
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Eingebautes Mikrofon:
Nein
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
True
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
DVI Anschluss:
Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Stromeingang:
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
13 cm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
3,5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
19
LED-Anzeigen:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
HDMI-Kabellänge:
1,5 m
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
516,6 mm
Gewicht (mit Ständer):
6,08 kg
Breite (ohne Standfuß):
61,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
4,39 cm
Höhe (ohne Standfuß):
36,3 cm
Verpackungsbreite:
840 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
456 mm
Paketgewicht:
8,99 kg
Verpackungsart:
Box
USB Kabellänge:
1,8 m
Farbpalette DCI-P3:
94%
Außenverkleidungstyp:
Matt
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Lichteffekte:
Nein
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, gaming monitor, 24v5cwbk, 24v5cw/bk, 24v5cw, 1080, 1920, hdmi, full, 1000:1, usbc, 1000, 10001, valueline, series, ledmonitor, cd/m², lautsprecher, schwarz, sichtbar, 1080p, displayport, value, line, monitor, 16:09, hdmi+dp+usbc, webcam
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 169,97*
€ 200,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,63*
€ 200,53*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 201,69*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 175,84*
€ 204,35*
2 Tage
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 204,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.