Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A624942 Herst.-Nr.: 4303000 EAN/GTIN: 4006885430303 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Breite | 18 mm | | Dicke | 0.5 mm | | Anzahl der Segmente | 8 | | Spender enthalten | Ja | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,93* | € 7,78* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,07* | € 16,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 11,23* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,93* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|