Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2283717-BP Herst.-Nr.: 4303000 EAN/GTIN: 4006885430303 |
| |
|
| | |
| Abbrechklingen 18 mm Wolfcraft 4303000 1 St.
Abbrechklingen 18 mm
Ausstattung: 18 mm Klinge · Mit 8 Segmenten · Kompatibel zu allen handelsüblichen Abbrechklingenmessern.
Technische Daten: Anzahl Klingen: 10 · Weitere technische Daten: Klingenstärke: 0.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wolfcraft | Anzahl Klingen: | 10 | Produkt-Art: | Cuttermesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,92* | € 7,77* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,79* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 10,96* | € 16,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,04* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|