Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
wolfcraft GmbH 6951000 Handsäge Japansäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62680532
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6951000
EAN/GTIN:
     4006885695108
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
wolfcraft japansäge
japansäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Japansäge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6901000
ab € 45,29*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 44,80*
Zubehör
Wolfcraft
4302000
ab € 4,26*
Zubehör
Wolfcraft
4303000
ab € 4,90*
Zubehör
Wolfcraft
5227000
ab € 4,71*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.