Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Abbrechklingen 18 mm 4303000 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
wolfcraft GmbH 4303000 Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
wolfcraft GmbH 4303000 Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
wolfcraft GmbH 4303000 Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
wolfcraft GmbH 4303000 Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753W-6644747
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4303000
EAN/GTIN:
     4006885430303
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Hauptmerkmale

Merkmale  
Menge pro Packung  10 Stück(e)
Breite  18 mm
Dicke  0,5 mm
Anzahl der Segmente  8
Spender enthalten  Ja
Produktfarbe  Edelstahl
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Sichtverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Breite:
18 mm
Dicke:
0,5 mm
Anzahl der Segmente:
8
Spender enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Edelstahl
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, abbrechklingen wolfcraft, geöffnet, 4303000, wolfcraft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,76*
1 Tag
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,78*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,03*
€ 16,00*
6 Tage
29
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 16,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6937000
ab € 40,02*
Zubehör
Wolfcraft
6951000
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.