Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 79295 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 79295 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 79295 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 79295 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37933911
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79295
EAN/GTIN:
     4040849792953
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Artikel Details
- zur Übertragung von UHD-Videosignalen vom Mac/PC z.B. auf einen Monitor oder Beamer
- einfaches Hinzufügen eines externen Ausgabegerätes durch Plug and Play
- DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- unterstützt 4k*2k@60Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Stecker-Material
Nickel
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44742
ab € 4,61*
Zubehör
Goobay
51598
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,91*
Zubehör
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
56636
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
66259
ab € 11,28*
Zubehör
Goobay
66502
ab € 4,36*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,85*
Zubehör
Goobay
67185
ab € 3,66*
Zubehör
Goobay
45400
ab € 1,89*
Zubehör
Goobay
45393
ab € 6,74*
Zubehör
Goobay
56622
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.