Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Goobay 51776 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95831122
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51776
EAN/GTIN:
     4040849517761
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB-C™-Stecker <-> VGA-Buchse (15-polig)

Der USB-C™-auf-VGA-Adapter spiegelt Signale von USB-C™- auf VGA-Geräte. Der Adapter unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1080p @ 60 Hz und zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
USB Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44712
€ 8,50*
Zubehör
Goobay
51767
€ 19,62*
Zubehör
Goobay
55555
€ 0,73*
Zubehör
Goobay
56635
€ 2,22*
Zubehör
Goobay
66502
€ 6,63*
Zubehör
Goobay
67193
€ 5,76*
Zubehör
Goobay
67986
€ 5,83*
Zubehör
Goobay
79295
€ 18,03*
Zubehör
Goobay
66262
€ 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.