Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44742 Kabeladapter USB C USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44742 Kabeladapter USB C USB A Weiß
Goobay 44742 Kabeladapter USB C USB A Weiß
Goobay 44742 Kabeladapter USB C USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69478210
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44742
EAN/GTIN:
     4040849447426
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB-C™-Stecker > USB 3.0-Buchse (Typ A)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
45401
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
67996
ab € 4,22*
Zubehör
Goobay
79295
ab € 12,52*
Zubehör
Wentronic
58261
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.