Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95831086
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51598
EAN/GTIN:
     4040849515989
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
3 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44712
ab € 9,03*
Zubehör
Goobay
51767
ab € 37,51*
Zubehör
Goobay
A 916607
ab € 27,11*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
77528
ab € 17,85*
Zubehör
Goobay
79295
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.