Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29160993
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE802
EAN/GTIN:
     672792006074
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
144 x 123 x 30 mm
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Farbe
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6a, Cat6e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1.8 m
Maximale Bildwiederholrate
340 Hz
Bandbreite
10 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,68*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.242,09*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 447,35*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.287,96*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,51*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,80*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,57*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.