Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 3 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37631824
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03H
EAN/GTIN:
     4719264641039
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 5 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).
1 x 2L-7D03H 3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
297 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
166 g
Paketgewicht
166 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,73*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 48,99*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,31*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,14*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,32*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,11*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.189,67*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,09*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,69*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,26*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 43,92*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,97*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,20*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 43,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.