Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88644995
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE901R-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645228
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Der VE901R DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger kann eine DisplayPort Anzeige bis zu 70 m mit einem Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel verlängern. Diese Kombination von ATEN und HDBaseT™ Technologie unterstützt das Teilen von 4K Medien über eine Entfernung von 40 m, was eine einfache, adaptierbare und günstige Lösung für jede professionelle A/V Installation darstellt.
1x VE901R DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger
1x 0AD8-1F05-26M1 Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
DisplayPorts aus
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.2 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
380 g
Energie
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (RX)
5.72 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
297 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Rack-Einbau
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,30*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 348,88*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 199,24*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,96*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 150,80*
Zubehör
Aten
VE1901AEUT
ab € 168,97*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 244,87*
Zubehör
Aten
VE601T
ab € 86,85*
Zubehör
Aten
VE801T-AT-E
ab € 74,05*
Zubehör
Aten
VE802-AT-E
ab € 260,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.