Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88644997
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE901-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645204
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
displayport repeater
Der VE901 DisplayPort HDBaseT-Lite Extender kann eine DisplayPort Anzeige bis zu 70 m mit einem Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel verlängern. Diese Kombination von ATEN und HDBaseT™ Technologie unterstützt das Teilen von 4K Medien über eine Entfernung von 40 m, was eine einfache, adaptierbare und günstige Lösung für jede professionelle A/V Installation darstellt.
1x VE901T DisplayPort HDBaseT-Lite Sender
1x VE901R DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger
2x 0AD8-1F05-26M1 Netzteile
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
855 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
94.2 x 66 x 29 mm
Empfängergewicht
270 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
94.2 x 66 x 29 mm
Gewicht Transmitter
240 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch TX
2.84 W
Stromverbrauch (RX)
5.72 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
297 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Rack-Einbau
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.194,42*
Zubehör
Aten
CS782DP-AT
ab € 89,66*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 351,12*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 704,56*
Zubehör
Aten
CS1912
ab € 153,19*
Zubehör
Aten
CS1914
ab € 220,67*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 197,41*
Zubehör
Aten
14016833
ab € 300,30*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,77*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 498,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.