Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17352066
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE775
EAN/GTIN:
     672792003721
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
4
Audioanschlüsse
3.5mm
Audioausgang
3.5mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
75.8 x 200 x 42 mm
Gewicht
690 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Verbindungstyp
USB, SPHD-17, RS-232
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Audio-System
Multikanal
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kvm extender, kvm extender 300m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,67*
€ 767,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,99*
€ 734,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,55*
€ 678,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,30*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,29*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,48*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,67*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 79,74*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,89*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,05*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-250A
ab € 282,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.