Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM Konsolen Extender Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-CE-250A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CE-250A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender 150m
kvm extender
Erweitert den VGA-PS/2 Konsolenanschluss eines PC bzw. KVM-Switch Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 150 m für die Remote Konsole Bedienung via Lokal oder Remote Konsole Automatische Signal Kompensation Montageset für 19“-Schränke Im Lieferumfang: 1 x Kabelsatz PS/2 1.8 m, 2 x Erdungskabel 1.2 m, 1 x Montagesatz, 1 x Netzteil
Weitere Informationen:
Bauform:
Tischgerät
Höhe:
26.3 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
81.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Extender, Konsolen Extender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.800,27*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,91*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,71*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,89*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,09*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,78*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 309,19*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,53*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,19*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 607,11*
Zubehör
Aten
CS84AC-AT
ab € 69,03*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 671,90*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,52*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.