Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VGA-EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VGA-EDID-Emulator
ATEN VGA-EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13872919
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2A-130G
EAN/GTIN:
     672792002588
Suchbegriffe:
USB VGA Adapter
USB-A VGA Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Der VGA-EDID-Emulator 2A-130G wurde für Installationen mit ATEN-KVM-Verlängerungen oder –Grafik-Splittern entwickelt, bei denen kein lokaler Monitor am Standort des Computers bzw. der Signalquelle vorhanden ist. Dabei emuliert und speichert der 2A-130G die Standard-EDID-Einstellungen (Extended Display Identification Information) von ATEN in einem nicht-flüchtigen Speicher. So kann der Computer bzw. kann die Signalquelle einen Bildschirm "sehen", obwohl gar keiner angeschlossen ist.

1x VGA-EDID-Emulator 2A-130G
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
52 g
Merkmale
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Blau, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
34 mm
Tiefe
65.9 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: aten adapter vga, usb vga adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 170,41*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 189,79*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 309,01*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,03*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,16*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 607,95*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,45*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 291,12*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 127,22*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 162,12*
Zubehör
Aten
VE150A-AT-G
ab € 69,96*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 120,75*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-250A
ab € 275,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.