Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3105820
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE750
EAN/GTIN:
     4710423775411
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender
Eigenschaften
- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 200 m miteinander verbunden werden
- Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- USB-Tastatur- und USB-Mausanschlüsse
- Serielle RS-232-Anschlüsse für serielle Terminals zur Konfiguration (lokales Gerät) oder für serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Gerät der Gegenstelle)
- Unterstützt Stereo-Lautsprecher und Stereo-Mikrofon
- USB-Überlastungsschutz
- Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Hohe Grafikauflösung - bis 1600 x 1200 bei 60 Hz (150 m); 1280 x 1024 bei 60 Hz (200 m)
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024) und UXGA- (1600 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Hot-Plug-Funktion
- Rack-Montage möglich
- Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
- Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD

Lieferumfang
- 1x USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 1x 2L-5302U USB-KVM-Kabel (1,8 m)
- 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Weitere Anschlüsse
2 x USB Type A Female 1 x HDB-15 Female 2 x Mini Stereo Jack Female 1 x DB-9 Female 1 x DB-9 Male 1 x RJ-45 Female 1 x DC Jack 1 x SPHD-15 Female 2 x Mini Stereo Jack Female
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: vga extender aten, vga extender, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,46*
Zubehör
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 889,59*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,05*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,83*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,56*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.454,62*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.533,27*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.459,66*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 570,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.