Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PK9GTA Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PK9GTA Elektrogehäusezubehör
Schneider Electric PK9GTA Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119539624
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PK9GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Erdungsplatte des Schaltkastens
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Edelstahl
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
7.92 mm
Höhe
11.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.59 mm
Verpackungstiefe
96.52 mm
Verpackungshöhe
7.62 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
PK12GTA
ab € 14,56*
Ähnlich
Schneider Electric
PK15GTA
ab € 14,13*
Ähnlich
Schneider Electric
PK23GTA
ab € 20,12*
Ähnlich
Schneider Electric
PK7GTA
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.