Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PK12GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PK12GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock
Schneider Electric PK12GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119533028
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PK12GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
119 mm
Paketgewicht
58.97 g
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungsbreite
30.5 mm
Verpackungshöhe
17.8 mm
Technische Details
Typ
Erdurngsklemmenblock
Produktfarbe
Stahl
Anschlussart
Schraube
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
China RoHS, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Kompatibilität
AWG 14...AWG 4 copper AWG 12...AWG 4 aluminium
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
PK15GTA
ab € 14,13*
Ähnlich
Schneider Electric
PK23GTA
ab € 20,12*
Ähnlich
Schneider Electric
PK7GTA
ab € 9,66*
Ähnlich
Schneider Electric
PK9GTA
ab € 10,83*
Ähnlich
Eaton
GBK10
ab € 54,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.