Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PK23GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PK23GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock
Schneider Electric PK23GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119533058
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PK23GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
206 mm
Paketgewicht
99.79 g
Verpackungstiefe
208.28 mm
Verpackungsbreite
93.98 mm
Verpackungshöhe
10.16 mm
Technische Details
Typ
Erdurngsklemmenblock
Produktfarbe
Stahl
Anschlussart
Schraube
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
China RoHS, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Kompatibilität
AWG 14...AWG 4 copper AWG 12...AWG 4 aluminium
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.