Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PK15GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PK15GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock
Schneider Electric PK15GTA Schaltkastenzubehör Erdurngsklemmenblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119533042
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PK15GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Paketgewicht
68.039 g
Verpackungstiefe
144.78 mm
Verpackungsbreite
12.7 mm
Verpackungshöhe
20.32 mm
Technische Details
Typ
Erdurngsklemmenblock
Produktfarbe
Stahl
Anschlussart
Schraube
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
China RoHS, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Kompatibilität
AWG 14...AWG 4 copper AWG 12...AWG 4 aluminium
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
PK12GTA
ab € 14,56*
Ähnlich
Schneider Electric
PK23GTA
ab € 20,12*
Ähnlich
Schneider Electric
PK7GTA
ab € 9,66*
Ähnlich
Schneider Electric
PK9GTA
ab € 10,83*
Ähnlich
Eaton
GBK14
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.