Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TX-3100 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89555626
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4600C003
EAN/GTIN:
     4549292184075
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Interne Speicherkapazität
500 GB
Speichermedien
HDD
Schallleistungspegel (Standby)
35 dB
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Zertifizierung
TUV, CB
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
5
Seitenbeschreibungssprachen
HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF 1.7
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
1390 mm
Tiefe
984 mm
Höhe
1168 mm
Gewicht
105000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt, Rolle
Schnittbögen
Ja
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximale Rollenbreite
917 mm
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
203.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1606 mm
Verpackungstiefe
903 mm
Verpackungshöhe
1061 mm
Paketgewicht
175000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.785,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.167,97*
€ 6.149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.122,84*
€ 6.096,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.991,54*
€ 5.939,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.785,82*
€ 5.695,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1156C002
ab € 45,09*
Zubehör
Canon
7950A871
ab € 618,48*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 423,95*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 497,21*
Zubehör
Canon
7950A534
ab € 466,02*
Zubehör
Canon
7950A539
ab € 779,08*
Zubehör
Canon
2352C001
ab € 322,20*
Zubehör
Canon
2364C001
ab € 64,70*
Zubehör
Canon
2365C001
ab € 66,13*
Zubehör
Canon
2366C001
ab € 63,79*
Zubehör
Canon
2363C001
ab € 64,97*
Zubehör
Canon
2367C001
ab € 63,77*
Zubehör
Canon
2359C001
ab € 109,79*
Zubehör
Canon
2360C001
ab € 110,24*
Zubehör
Canon
2361C001
ab € 110,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.