Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-310C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-310C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-310C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39524353
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2360C001
EAN/GTIN:
     4549292098198
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 322,75*
Ähnlich
Canon
2364C001
ab € 66,03*
Ähnlich
Canon
2365C001
ab € 66,08*
Ähnlich
Canon
2366C001
ab € 66,17*
Ähnlich
Canon
2363C001
ab € 66,78*
Ähnlich
Canon
2367C001
ab € 63,76*
Ähnlich
Canon
2359C001
ab € 112,89*
Ähnlich
Canon
2361C001
ab € 118,96*
Ähnlich
Canon
2358C001
ab € 116,51*
Ähnlich
Canon
2362C001
ab € 113,15*
Ähnlich
Canon
2354C001
ab € 196,07*
Ähnlich
Canon
2355C001
ab € 191,79*
Ähnlich
Canon
2356C001
ab € 192,87*
Ähnlich
Canon
2353C001
ab € 211,64*
Ähnlich
Canon
2357C001
ab € 191,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.