Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-110MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-110MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Canon PFI-110MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39524346
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2363C001
EAN/GTIN:
     4549292098228
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
160 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 322,11*
Ähnlich
Canon
2364C001
ab € 66,02*
Ähnlich
Canon
2365C001
ab € 66,47*
Ähnlich
Canon
2366C001
ab € 66,60*
Ähnlich
Canon
2367C001
ab € 63,78*
Ähnlich
Canon
2359C001
ab € 112,52*
Ähnlich
Canon
2360C001
ab € 113,21*
Ähnlich
Canon
2361C001
ab € 119,66*
Ähnlich
Canon
2358C001
ab € 117,39*
Ähnlich
Canon
2362C001
ab € 112,51*
Ähnlich
Canon
2354C001
ab € 196,36*
Ähnlich
Canon
2355C001
ab € 192,81*
Ähnlich
Canon
2356C001
ab € 192,81*
Ähnlich
Canon
2353C001
ab € 211,41*
Ähnlich
Canon
2357C001
ab € 192,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.