Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105450 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52105450 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105450 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105450 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77405617
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
SKINDICHT® SHV-M FKM,robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, druckwasserdicht & öl-, säuren-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52105430
ab € 3,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105440
ab € 3,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105470
ab € 4,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105480
ab € 4,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105490
ab € 4,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105500
ab € 5,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105510
ab € 5,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105520
ab € 7,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105530
ab € 8,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911791K
ab € 11,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911800K
ab € 12,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911801K
ab € 13,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911811K
ab € 21,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911812K
ab € 19,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911813K
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.