Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105520 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52105520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517A-75939192
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 messing mess...
SKINDICHT® SHV-M FKM,robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, druckwasserdicht & öl-, säuren-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,6752*
€ 12,2952*
23 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,6011*
€ 13,3211*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 14,40*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,38008*
€ 16,20008*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,2952*
€ 14,63129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6752*
€ 12,70349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 307,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103030
ab € 0,41*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.