Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105500 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52105500 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105500 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105500 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77403564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 ip68
SKINDICHT® SHV-M FKM,robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, druckwasserdicht & öl-, säuren-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52105430
ab € 3,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105440
ab € 3,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105450
ab € 3,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105470
ab € 4,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105480
ab € 4,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105490
ab € 5,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105510
ab € 5,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105520
ab € 7,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105530
ab € 8,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911791K
ab € 11,83*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911800K
ab € 13,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911801K
ab € 13,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911811K
ab € 21,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911812K
ab € 19,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911813K
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.