Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59911800K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Gegenmutter M16x1,5 druckwasserdichte Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59911800K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Gegenmutter M16x1,5 druckwasserdichte Messing (CuZn) vernickelt
59911800K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Gegenmutter M16x1,5 druckwasserdichte Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-221868
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911800K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing
gegenmutter m20
LAPP-SKINDICHT Verschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, weitgehend säurebeständig, lösungsmittelbeständig
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Temperaturbereich max.:
200°C
Gewinde:
M20
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Klemmbereich min.:
10,8mm
Klemmbereich max.:
12,8mm
Bauform:
druckwasserdichte
Temperaturbereich min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52105430
ab € 3,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105440
ab € 3,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105450
ab € 3,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105470
ab € 4,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105480
ab € 4,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105490
ab € 5,04*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105500
ab € 5,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105510
ab € 5,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105520
ab € 7,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
52105530
ab € 8,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911791K
ab € 11,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911801K
ab € 13,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911811K
ab € 21,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911812K
ab € 19,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911813K
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.